| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000380485 Herst.-Nr.: 186100147004 EAN/GTIN: 5706219311832 |
| | |
|
| | |
| EN 343 Kl. 4/1/X, EN 14058 · mit Stretch · 100% Polyester, ca. 190 g/m² · Wassersäule: > 8000 mm · Nähte getaped · Leichtgewichts-Winterjacke mit hoher Isolierfähigkeit · die Wattierung ist comfortemp® von der Fa. Freudenberg · Brusttasche mit Patte und mit versteckte Ausweis-Tasche · vertikale Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss · versteckte Innentasche für Tablet/A4-Block · doppelte Wetterschutzleiste mit Klett · 2 Taschen mit Reißverschluss · abnehmbare Kapuze mit Kordel und Klettverstellung · verstellbare Ärmel mit Klettverschluss und Handschutz · verstellbar im Bund · Zugang für Veredelung · wasserdicht Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 190g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gr. m, Jacke, Stretch, Stretchjacke, wasserdicht, Winter-Jacke, Winterjacken |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,83* | € 96,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 78,79* | € 96,21* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 78,91* | € 96,40* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,65* | € 96,64* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 85,32* | € 107,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|