Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELKA RAINWEAR 186100147004 Winterjacke WORKING XTREME Größe M königsblau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELKA RAINWEAR 186100147004 Winterjacke WORKING XTREME Größe M königsblau/schwarz
ELKA RAINWEAR 186100147004 Winterjacke WORKING XTREME Größe M königsblau/schwarz
ELKA RAINWEAR 186100147004 Winterjacke WORKING XTREME Größe M königsblau/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976678837
Hersteller:
     ELKA Rainwear
Herst.-Nr.:
     186100147004
EAN/GTIN:
     5706219311832
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Winterjacke WORKING XTREME Gr.M königsblau/schwarz ELKA RAINWEAR EN 343 Kl. 4/1/X, EN 14058 · mit Stretch · 100% Polyester, ca. 190 g/m² · Wassersäule: > 8000 mm · Nähte getaped · Leichtgewichts-Winterjacke mit hoher Isolierfähigkeit · die Wattierung ist comfortemp® von der Fa. Freudenberg · Brusttasche mit Patte und m
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
186100147004
Werksnummer:
4000380485
Länge netto mm:
590,00
Breite netto mm:
500,00
Höhe netto mm:
38,00
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Winterjacke
Ausfuehrung:
königsblau/schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 78,34*
€ 97,10*
1 Tag
2
€ 5,50*
ab € 79,13*
€ 97,19*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 78,84*
€ 97,37*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 78,90*
€ 97,59*
4 Tage
2
€ 8,90*
ab € 86,875*
€ 106,215*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.