| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000370822 Herst.-Nr.: HSB11001E EAN/GTIN: 13603837110016 |
| | |
|
| | |
| mit kurzem Schirm · bequeme und modisch schlanke Kopfschutzlösung · ABS-Schale für hohe Stoßfestigkeit und Strapazierfähigkeit, zusätzlicher Schutz gegen Gefährdungen durch seitliche Beanspruchung · belüftet · Material: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) · passend für verschiedene Kopfgrößen (52 bis 63 cm Kopfumfang) · 6-Punkt-Ratschenaufhängung · temperaturbeständig von -30 °C bis +50 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm weiß abs, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm weiß, Elektrikerhelm, Helm, Kletterhelm, Kopfschutz, Schutzschirm |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,75* | € 27,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,98* | € 27,49* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 20,11* | € 28,94* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,90* | € 29,08* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 20,91* | € 29,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|