Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL HSB11001E Schutzhelm HSB weiß ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) EN 397


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HONEYWELL HSB11001E Schutzhelm HSB weiß ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) EN 397
HONEYWELL HSB11001E Schutzhelm HSB weiß ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) EN 397
HONEYWELL HSB11001E Schutzhelm HSB weiß ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) EN 397
Artikel-Nr.:
     1955B-39976693651
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSB11001E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
HONEYWELL HSB11001E Schutzhelm HSB weiß ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) EN 397 mit kurzem Schirm · bequeme und modisch schlanke Kopfschutzlösung · ABS-Schale für hohe Stoßfestigkeit und Strapazierfähigkeit, zusätzlicher Schutz gegen Gefährdungen durch seitliche Beanspruchung · belüftet · Material: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) ·
Weitere Informationen:
eClassID:
40011101
HerstellerNr:
HSB11001E
Werksnummer:
4000370822
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
158,00
Gewicht netto Kg:
0,510000
Gewicht brutto Kg:
0,510000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Schutzhelm
Ausfuehrung:
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 19,15*
€ 26,41*
2 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 19,48*
€ 26,54*
2 Tage
10
1
€ 5,50*
ab € 19,92*
€ 27,23*
2 Tage
10
3
Frei Haus
ab € 19,96*
€ 28,87*
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 21,01*
€ 28,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.