| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000370137 Herst.-Nr.: 5X1.00.00.50 EAN/GTIN: 8033661828906 |
| | |
|
| | |
| EN 166, EN 169 (AS, AF) · vielseitig einsetzbar und kundenspezifisch anpassbar · X-Generation 5X1 wurde entwickelt, um höchsten Tragekomfort und optimalen Schutz in jeder Arbeitssituation zu gewährleisten Weitere technische Eigenschaften: · Linsenbeschichtung: Vanguard Plus Beschichtung Anti Fog u. Anti-Scratch · Scheibenkennzeichnung: 5 U 1 FT CE · Gewicht ca.: 25 gr |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, UV-Schutzbrille, univet schutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Augenschutz, Brille, Schweißerbrillen, Schweißerschutz |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,59* | € 14,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,62* | € 15,31* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,46* | € 15,31* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 10,66* | € 15,37* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 11,90* | € 17,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|