Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIVET Schutzbrille 5X1-00-50, grün, schwarz/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7961-5X1-00-50
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     5X1-00-50
EAN/GTIN:
     8033661828906
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Schutzbrille, Univet, 5X1, grün IR5. Eine Schutzbrille die vielseitig einsetzbar und kundenspezifisch anpassbar ist, X-Generation 5X1 Plattform wurde entwickelt, um höchsten Tragekomfort und optimalen Schutz in jeder Arbeitssituation zu gewährleisten, dank der großen Auswahl an Zubehörteilen, die der Anwender selbst auswählen und einsetzen kann.

Produkt-Eigenschaften



  • System Plattform

  • SoftPad Technologie

  • Scheiben mit FLD Technologie

  • Umhüllende Scheibe mit Basiskurve 9 für Extraschutz im Augenbereich

  • Bügel in der Neigung einstellbar

  • Weicher, hypoallergener Nasensteg

  • höhenverstellbar, um Druck zu vermindern

  • Leichter Austausch der Bügel durch Kopfband

  • Leichter Austausch der Scheiben

  • Einfaches Anbringen des Zusatzrahmens

  • Auch mit Korrektionsscheiben erhältlich

  • Große Filterauswahl



Rahmen-Eigenschaften



  • Rahmentyp: Brille

  • Sehfeld: >40°

  • Einstellung Bügel: Neigung und Länge

  • Gewicht: 28 g

  • Materialeigenschaft: Anallergisch

  • Rahmenmaterial: Nylon



Scheiben-Eigenschaften



  • Material: Polycarbonat

  • Scheibentönung: grün IR5

  • Beschichtung: Kratzfest PLUS / Antibeschlag PLUS

  • Dicke: 1,9 mm

  • Basiskurve: 9,0

  • Optische Klasse: 1

  • VLT: 2 %

  • UV-Schutz: 380



Normen / Kennzeichnungen



  • Betreffende Norm: EN 166, EN 169, EN 175

  • Kennzeichnung Rahmen: U EN175 FT CE

  • Kennzeichnung Scheibe/Flip-Up: 5 U 1 FT CE



Einsatzgebiete



  • Schutz vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit 45 m/s - niedrige Schlagenergie

  • Mechanische Festigkeit hält stand bei Temperaturen von -5 bis +55

  • kratzbeständig durch Beschichtung

  • beschlagfrei durch Beschichtung

Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
138
6
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 14,63*
1 Tag
138
1
€ 5,50*
ab € 10,59*
€ 15,23*
3 Tage
101
1
€ 5,99*
ab € 10,46*
€ 15,23*
Lager 7961
21
1
€ 4,50*
ab € 10,64*
€ 15,29*
3 Tage
81
1
€ 5,59*
ab € 13,64*
€ 15,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7961
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7961
Versand: Lager 7961
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.