| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000370137 Herst.-Nr.: 5X1.00.00.50 EAN/GTIN: 8033661828906 |
| | |
|
| | |
| EN 166, EN 169 (AS, AF) · vielseitig einsetzbar und kundenspezifisch anpassbar · X-Generation 5X1 wurde entwickelt, um höchsten Tragekomfort und optimalen Schutz in jeder Arbeitssituation zu gewährleistenWeitere technische Eigenschaften:· Linsenbeschichtung: AS = Anti-Kratz/ AF = Anti-Beschlag· Scheibenkennzeichnung: 5 U 1 FT CE· Gewicht ca.: 29 gr Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, UV-Schutzbrille, univet schutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Augenschutz, Brille, Schweißerbrillen, Schweißerschutz |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,59* | € 14,64* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,62* | € 15,31* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,46* | € 15,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 10,66* | € 15,37* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,50* | € 16,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 87,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|