Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 3000256193 Türschließerset TS 5000 N silber EN 2-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEZE 3000256193 Türschließerset TS 5000 N silber EN 2-6
GEZE 3000256193 Türschließerset TS 5000 N silber EN 2-6
GEZE 3000256193 Türschließerset TS 5000 N silber EN 2-6
Artikel-Nr.:
     1955B-2019339342
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
TS-Set TS 5000 N silber EN 2-6 GEZE bestehend aus:Türschließer TS 5000obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen · einstellbare Schließkraft · Größe EN 2-6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel · Normalmontage Bandseite + Kopfmontage BandgegenseiteGleitschiene mit Hebel · Normalausführung · passend für TS 3000 V / TS 5000Montageplattepassend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 AWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
3000256193
Werksnummer:
3000256193
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
2,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Groesse:
EN 2-6
Produktart:
Türschließerset
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
143
€ 5,45*
ab € 133,89*
€ 162,06*
Lager 1955
107
€ 5,99*
ab € 129,81*
€ 162,23*
2 Tage
143
Frei Haus
ab € 133,38*
€ 162,79*
2 Tage
75
€ 5,59*
ab € 136,96*
€ 166,90*
2 Tage
96
€ 7,99*
ab € 141,73*
€ 171,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,23*
€ 193,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,35*
€ 186,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,23*
€ 176,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256199
ab € 131,35*
Ähnlich
GEZE
3000256200
ab € 134,69*
Ähnlich
GEZE
3000256201
ab € 170,06*
Ähnlich
GEZE
3000256202
ab € 170,05*
Ähnlich
GEZE
3000256195
ab € 153,26*
Ähnlich
GEZE
3000256196
ab € 169,96*
Ähnlich
GEZE
3000256197
ab € 171,75*
Ähnlich
GEZE
3000256198
ab € 185,58*
Ähnlich
GEZE
3000256194
ab € 129,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.