Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-RR-Einsteckschl.B 1820 B DIN L/R 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panik-RR-Einsteckschl.B 1820 B DIN L/R 2
Panik-RR-Einsteckschl.B 1820 B DIN L/R 2
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-248735
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-18200-01-L-8
EAN/GTIN:
     4015540742422
Suchbegriffe:
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Stahltür-Einsteckschloss
Stahltürschloss
Umschaltfunktion B · für einflügelige Rahmentüren · umlegbare Falle (DIN links / DIN rechts) · einstellbare Panikseite (einwärts / auswärts) · zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Riegel 1-tourig 20 mm · Stulp Edelstahl matt · 9 mm Vierkant · Stulplänge 270 mm · PZ · Entfernung 92 mmWeitere technische Eigenschaften:· Riegel: vernickelt· Hinterdornmaß: 15mm· Norm: DIN 18250· Schlosskasten: oben und unten geschlossen· Schlossriegel: 1-tourig· Riegelausschluss: 20mm
Weitere Informationen:
Stulpbreite:
24 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Stulpausführung:
käntig
Dornmaß:
35 mm
Stulp:
Edelstahl
Stulplänge:
270 mm
Panik-Funktion:
B
Wechsel:
ohne Wechsel
Lochung:
PZ
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
28
€ 4,95*
ab € 129,93*
€ 174,26*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 145,54*
€ 175,09*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 145,91*
€ 175,86*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 146,45*
€ 177,24*
2 Tage
13
€ 5,59*
ab € 149,44*
€ 180,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,26*
€ 207,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,05*
€ 195,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,49*
€ 170,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B 9000 0785
ab € 22,55*
Zubehör
BKS
B 9000 0402
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.