Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Panik Schloss 24/35/92/9 Funktion B Links PZ käntiger Stulp Edelstahl 1-flüglig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BKS BKS Panik Schloss 24/35/92/9 Funktion B Links PZ käntiger Stulp Edelstahl 1-flüglig
Artikeldetailsicht BKS BKS Panik Schloss 24/35/92/9 Funktion B Links PZ käntiger Stulp Edelstahl 1-flüglig
Artikeldetailsicht BKS BKS Panik Schloss 24/35/92/9 Funktion B Links PZ käntiger Stulp Edelstahl 1-flüglig
Artikeldetailsicht BKS BKS Panik Schloss 24/35/92/9 Funktion B Links PZ käntiger Stulp Edelstahl 1-flüglig
Artikel-Nr.:
     223-2053342
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-18200-01-L-8
EAN/GTIN:
     4015540742422
Suchbegriffe:
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Stahltür-Einsteckschloss
Stahltürschloss

BKS Panik Schloss 24/35/92/9 Funktion B Links PZ käntiger Stulp Edelstahl 1-flüglig

Panik-Einsteckschloss B 1820 PZ
für einflügelige Türen mit Umschaltfunktion B
• Nach DIN 18250 zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634
• In Kombination mit BKS-Beschlägen nach DIN EN 179 (Notausgänge) und nach DIN EN 1125 (Paniktüren) zugelassen
• Verzinkter Schlosskasten, mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube
• Spezialnuss mit 9 mm Vierkant, verstärkte Nusslagerung
• Falle aus Stahl, vernickelter Stahlriegel mit 14 mm-Riegelausschluss, 1-tourig
• Hinterdornmaß 15 mm
• Entfernung 92 mm
• Stulp 24 mm aus nicht rostendem Stahl, kantig

Funktionsbeschreibung
Umschaltfunktion B
Der Drücker auf der Außenseite kann für den „Tagesbetrieb" eingeschaltet werden. Durch Abschließen der Tür über den Schließzylinder wird der Drücker wieder in Leerlauf gesetzt, die Tür kann von außen dann nicht geöffnet werden. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.

Weitere Dornmaße und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.


Weitere Informationen:
Norm:
DIN 18250
Basis:
Panik-Einsteckschloss
Lochung:
Profilzylinder gelocht
Türart:
Feuerschutztür
Wechsel:
ohne Wechsel
Dornmaß:
35 mm
Funktion:
Panikfunktion
Stulpform:
Flachstulp
Entfernung:
92 mm
Stulpbreite:
24 mm
Stulplänge:
270 mm
DIN-Richtung:
DIN Links
Drückernuss:
Spezialnuss
Stulpstärke:
3 mm
Farbton Stulp:
edelstahl
Schlosskasten:
offen
Schlossriegel:
2 tourig
Türwerkstoff:
Aluminium
Einsatzbereich:
Feuerhemmend
Türausprägung:
Türe stumpf
Anschlagrichtung:
Links Auswärts
Fallenausschluss:
12 mm
Riegelausschluss:
20 mm
Stulpausführung:
kantig
Stulpeigenschaft:
beidseitig überstehend
Falleneigenschaft:
mit Standardfalle
Oberfläche Stulp:
matt
Riegeleigenschaft:
Standard
Türflügelanzahl:
einflügelig
Funktion Anti Panik:
Umschaltfunktion B
Schlosskastenbreite:
47 mm
Schlosskastenlänge:
202 mm
Drückernussvierkant:
9 mm
Schlosskastenstärke:
15.5 mm
Einzelteilmaterial Falle:
Stahl
Einzelteilmaterial Stulp:
Edelstahl
Einzelteilmaterial Riegel:
Zinkdruckguss
Oberfläche Schlosskasten:
verzinkt
Einzelteilmaterial Drückernuss:
Stahl
Einzelteilmaterial Schlosskasten:
Stahl
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 145,80*
€ 174,17*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 145,99*
€ 175,04*
Lager 223
3
Frei Haus
ab € 147,14*
€ 175,73*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 147,45*
€ 175,83*
2 Tage
12
€ 4,99*
ab € 151,95*
€ 181,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,73*
€ 209,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,96*
€ 204,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,06*
€ 192,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,14*
€ 175,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B 9000 0785
ab € 23,36*
Zubehör
BKS
B 9000 0402
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.