Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-RR-Einsteckschl.B 1820 B DIN L/R 24/270/35/92/9mm ktg.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-173000251645
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-18200-01-L-8
EAN/GTIN:
     4015540742422
Suchbegriffe:
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Stahltür-Einsteckschloss
Stahltürschloss
Umschaltfunktion B · für einflügelige Rahmentüren · umlegbare Falle (DIN links / DIN rechts) · einstellbare Panikseite (einwärts / auswärts) · zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Riegel 1-tourig 20 mm · Stulp Edelstahl matt · 9 mm Vierkant · Stulplänge 270 mm · PZ · Entfernung 92 mmWeitere technische Eigenschaften:· Riegel: vernickelt· Hinterdornmaß: 15mm· Norm: DIN 18250· Schlosskasten: oben und unten geschlossen· Schlossriegel: 1-tourig· Riegelausschluss: 20mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 4,95*
ab € 130,58*
€ 173,18*
2 Tage
13
€ 5,50*
ab € 145,21*
€ 174,03*
Lager 2478
13
Frei Haus
ab € 145,32*
€ 174,81*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 147,48*
€ 176,20*
2 Tage
8
€ 5,59*
ab € 149,35*
€ 179,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,81*
€ 208,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,43*
€ 199,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,42*
€ 199,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 154,48*
€ 183,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B 9000 0785
ab € 22,45*
Zubehör
BKS
B 9000 0402
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.