Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Taschenlampe E300695900 Metall LED +2AA silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/906/a009906k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/906/a009906k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/906/a009906l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/906/a009906m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/906/a009906n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/695/a013695n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-870000595
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300695900
EAN/GTIN:
     7638900340419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
Diese hochwertige Metall-Taschenlampe verfügt über 1 weiße Nichia-LED. Dank robuster Verarbeitung ist sie bis zu 1m stoßfest und liegt sicher in der Hand.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Metal
Maße:
23 x 143 mm (Ø x L)
Durchmesser:
23
Lichtstrom:
60
Leuchtmittel:
LED
Anzahl der Leuchtmittel:
1 LED
Schlagfest vorhanden:
Nein
wasserdicht:
Nein
Art der Batterien/Akkus:
AA/Mignon
Anzahl der Batterien/Akkus:
2 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Gewicht:
110
Werkstoff:
Metall
Gehäusefarbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Taschenlampe Metal
Leuchtweite:
33
Leuchtdauer:
41
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, taschenlampe led, stabtaschenlampe, Handleuchten, Leuchtmittel, Taschenlampen, Taschenleuchten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
351
36
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 7,51*
20 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 7,74*
€ 10,46*
9 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 7,40*
€ 10,78*
4 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 7,53*
€ 10,94*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 7,77*
€ 11,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
634998
ab € 3,84*
Ähnlich
Energizer
535-416893-00
ab € 6,90*
Ähnlich
Energizer
638179
ab € 1,22*
Ähnlich
Energizer
E300303700
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
E300624300
ab € 3,18*
Ähnlich
Energizer
E300280301
ab € 8,01*
Ähnlich
Energizer
ab € 2,04*
Ähnlich
Energizer
ab € 4,10*
Ähnlich
Energizer
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.