Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe Metal LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taschenlampe Metal LED
Taschenlampe Metal LED
Artikel-Nr.:
     467-#ENER634041
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     634041
EAN/GTIN:
     7638900340419
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
  • Hochwertige Metall-Taschenlampe, 5 LEDs, 35 Lumen, 34 m Strahlreichweite, inkl. 2x AA Batterien.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.107 kg
Durchmesser:
23 mm
Energieeffizienzklasse:
entfällt
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Lampentyp:
LED
Lichtstrom:
60 lm
Marke:
Energizer
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, taschenlampe led energizer, stabtaschenlampe, taschenlampe led, Handlampe, Handleuchte, Lampe, Leuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
351
36
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 7,34*
4 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 6,56*
€ 9,68*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 7,70*
€ 10,11*
1
€ 4,00*
ab € 7,21*
€ 11,31*
Lager 467
57
1
€ 5,87*
ab € 8,91*
€ 13,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
535-416886-00
ab € 3,87*
Ähnlich
Energizer
535-416893-00
ab € 6,88*
Ähnlich
Energizer
E300830301
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
638179
ab € 1,49*
Ähnlich
Energizer
E300303700
ab € 2,02*
Ähnlich
Energizer
E300624300
ab € 3,18*
Ähnlich
Energizer
E300280301
ab € 10,02*
Ähnlich
Energizer
638842
ab € 4,10*
Ähnlich
Energizer
634431
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.