Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aktenschrank Omnispace 320300S10073 1980x1200x420mm sgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/405/a010405a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/405/a010405a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820015287
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     320300S10073
EAN/GTIN:
     4025314278705
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Leichtgängige Rollladentür mit Hakenriegelschloss, mittig anschlagend. Voller Zugriff auf den Innenraum. Niveauregulierung von innen einstellbar. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Omnispace
Maße:
1.200 x 1.980 x 420 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
4 Fachböden
Tragfähigkeit des Fachbodens:
50
Höhe des Fachbodenrasters:
15
Form des Griffes:
Griffmulde
Schließung vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Rollen vorhanden:
Nein
Gewicht:
83,59
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Werkstoff:
Stahl, lackiert
Werkstoff der Front:
Polypropylen
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl, lackiert
Farbe:
schwarzgrau
Farbe des Griffes:
schwarz
Farbe des Fachbodens:
schwarzgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rollladenschrank Omnispace
Lieferhinweis:
Ja
Anzahl der Ordnerhöhen:
5 Ordnerhöhen
Made in Germany:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, c+p rolladenschrank, rolladenschrank, rollladenschränke breite 1200 mm, Aktenschränke, Büromöbel, Büromöbelserien, Büroschrank, Büroschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,36*
€ 636,06*
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 533,47*
€ 636,62*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,06*
€ 652,89*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,06*
€ 669,72*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 646,51*
€ 757,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,33*
€ 901,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,91*
€ 893,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,24*
€ 867,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,60*
€ 811,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,51*
€ 769,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.