Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 769-3203-00|S10073 Herst.-Nr.: 3203-00|S10073 EAN/GTIN: 4025314278705 |
| |
|
| | |
| Stahl-Rollladenschrank Omnispace, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff-Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen, mit Aluminiumschlossleiste und praktischer Griffmulde für einfache Bedienung, 1 integrierte Niveauregulierung bis 10 mm, bequem von innen justierbar, 1 Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast 50 kg, Maße (H x B x T): 1980 x 1200 x 420 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Rollladen: RAL 7021 Schwarzgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau Weitere Informationen: | | Höhe: | 1980 mm | 1980 | Breite: | 1200 mm | 1200 | Tiefe: | 420 mm | 420 | Gewicht: | 84 KG | Korpus: | RAL 7021 Schwarzgrau | Front: | RAL 7021 Schwarzgrau | Inneneinrichtung: | RAL 7021 Schwarzgrau | Zertifkat GS: | Ja | Oberfläche Korpus: | lackiert | Material Korpus: | Stahl | Niveauregulierung: | Ja | Oberfläche Einlegeboden: | lackiert | Ordnerhöhen max.: | 5 Stück | Schließung: | Hakenriegel | Traglast Einlegeboden: | 50 KG | Verstellweg Niveauregulierung: | 10 | Material Einlegeboden: | Stahl | Verschluss: | Zylinderschloss | Anschlagsart Front: | Querrollladen | Material Rollladen: | Kunststoff | Höhenverstellraster Boden: | 15 mm | Anschlag Front 2: | zueinanderschlagend | Anzahl Schlüssel: | 2 Stück | Aufhängung Front: | Laufschienen | Ausführung Front: | Rollladen | Boden höhenverstellbar: | Ja | Für Türanschlag: | rechts | Griff: | Griffmulde schwarz | Anschlag Front: | DIN links+rechts | EAN Code: | 4025314278705 | Hersteller-Name: | C+P Möbelsysteme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, c+p rolladenschrank, rolladenschrank, rollladenschränke breite 1200 mm, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschränke, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Rollladenschränke, Stahlschrank, Querrollladenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 559,36* | € 636,06* | | | | Lager 769 | 10 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 533,47* | € 636,62* | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 580,06* | € 652,89* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 592,06* | € 669,72* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 592,45* | € 671,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 769 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 769 | | Versand: Lager 769 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 38,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|