Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-906225 Herst.-Nr.: 3203-00 EAN/GTIN: 4025314278736 |
| |
|
| | |
| Rollladenschrank mit Horizontal-Jalousie, HxBxT 1980 x 1200 x 420 mm, 4 Fachböden, 5 Ordnerhöhen, lichtgrau.
Komplett im Korpus versenkbare Kunststoff-Rollladen mit ergonomischer Griffmulde, leichtgängig und geräuscharm. Serienmäßige Niveauregulierung, bequem von innen einstellbar. Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung in vielen Maßen und Farben.
Belastbare, 0,88 mm starke Stahlblechkonstruktion. Hochwertig pulverbeschichtet. Abschließbar mittels Zylinderschloss, verschiedenschließend, inkl. 2 Schlüssel. Inneneinrichtung im 15-mm-Raster verstellbar. Tragkraft pro Fachboden ca. 50 kg. Sockelhöhe ca. 100 mm. Höhenverstellbare Kunststoffgleiter.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Rollladenschränke | Außenbreite: | 1200 mm | Außenhöhe: | 1980 mm | Außentiefe: | 420 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Korpusmaterial: | Stahlblech, pulverbeschichtet | Rollladenfarbe: | lichtgrau | Eigenschaft: | verschließbar | Verschlussart: | Zylinderschloss verschiedenschließend, inkl. 2 Schlüssel | Anzahl Ordnerhöhen: | 5 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, c+p rolladenschrank, rolladenschrank, rollladenschränke breite 1200 mm, C+P, 906225 49, Aktenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Horizontal-Rollladenschrank, Horizontal-Rollladenschränke, Jalousieschrank, Jalousieschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke, Sideboard, Sideboards, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 559,36* | € 636,06* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 533,47* | € 636,62* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 580,06* | € 652,89* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 592,06* | € 669,72* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 592,45* | € 671,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|