Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Drehstuhl LIGHTSTAR 20 LS200TG20 Armlehne sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/488/a014488h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/488/a014488h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800240290
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     LS200TG20
EAN/GTIN:
     4014296634838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Ergonomische Rückenlehne und Sitz mit komfortabler Knierolle. Lendenwirbelunterstützung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Lightstar 20
Sitzform:
Flachsitz
Breite des Sitzes:
48
Sitzhöhenverstellbereich:
41-53
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Tiefe der Sitzfläche:
48
Breite der Rückenlehne:
48
Höhe der Rückenlehne:
58
Art der Rückenlehnenhöhenverstellung:
Raster
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Synchronmechanik
Bauform der Armlehne:
Multifunktionsarmlehne
Armlehne verstellbar:
höhenverstellbar
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Form des Gestells:
5-Stern-Fuß
Garantiedauer:
3 Jahre
Gewicht:
19
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Werkstoff:
Polypropylen
Werkstoff des Fußkreuzes:
Polyamid
Farbe:
schwarz
Farbe der Armlehne:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl Lightstar 20
max. Gewicht des Nutzers:
110
max. Dauer der Nutzung/Tag:
8 Std./Tag
max. Größe des Nutzers:
192
Armlehnen vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz mit armlehnen, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Chefsessel, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,47*
€ 210,33*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 180,31*
€ 222,52*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 183,67*
€ 234,11*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,11*
€ 278,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,51*
€ 276,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,56*
€ 262,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,39*
€ 244,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,67*
€ 218,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,93*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,50*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,13*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 41,23*
Zubehör
Topstar
6990-3
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.