Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Lightstar 20 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürodrehstuhl Lightstar 20 schwarz
Bürodrehstuhl Lightstar 20 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA030158
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     LS200TG20
EAN/GTIN:
     4014296634838
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Ergonomische Rückenlehne
  • Sitzhöhe: 42-53cm
  • Sitzbreite: 40cm
  • Sitztiefe: 42cm
  • Lehnenhöhe: 58cm
  • Gesamthöhe: 99-111cm
  • Gewicht: 17-19kg
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Armlehne verstellbar:
ja
Armlehne vorhanden:
ja
Art der Armlehne:
T-Armlehne
Belastbarkeit:
110 kg
Breite des Sitzes:
48 cm
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe der Rückenlehne:
58 cm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Topstar
Material:
Textil
Material des Fußes:
Kunststoff
Sitzform:
Flachsitz
Sitzhöhe:
53 cm
Textilzusammensetzung:
75% Polyester, 25% Baumwolle
Tiefe des Sitzes:
48 cm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,43*
€ 210,69*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 180,93*
€ 223,03*
€ 2,95*
ab € 180,54*
€ 231,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,03*
€ 265,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,39*
€ 263,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,82*
€ 250,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,01*
€ 240,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 202,00*
€ 240,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,80*
Zubehör
Floortex
FC1215017EV
ab € 30,36*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,65*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,93*
Zubehör
Topstar
6990-3
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.