Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Kinderdrehstuhl KIDDY GTI-2 633000 bl


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/431/y000431m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/431/y000431m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800040550
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     633000
EAN/GTIN:
     4260182531167
Suchbegriffe:
Kinder-Drehstuhl
Kinderstuhl
kinderstuhl
Der KIDDY GTI-2 ist ein ganz neuartiger Kinderbürostuhl im Schalensitz-Design. Die schicke, chromfarbene Einfassung der Polsterelemente sorgt für guten Schutz der abriebgefährdeten Kanten. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Ergonomisch geformte Rückenlehne und Sitzmulde. Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern. Empfohlene Altersgruppe: 8-11 Jahre. Der Aufbau ist in wenigen, einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KIDDY GTI-2
Sitzform:
Schalensitz
Breite des Sitzes:
45
Sitzhöhenverstellbereich:
40-55
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Tiefe der Sitzfläche:
42
Höhe der Rückenlehne:
46
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Gewicht:
6
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Werkstoff:
100 % Polyester
Werkstoff des Fußkreuzes:
Kunststoff
Farbe:
grau/blau
Form des Fußkreuzes:
5-Stern-Fuß
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kinderdrehstuhl KIDDY GTI-2
max. Dauer der Nutzung/Tag:
4 Std./Tag
max. Gewicht des Nutzers:
60
max. Größe des Nutzers:
165
Armlehnen vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Drehstuhl, Drehstühle, Kinderdrehstuhl, Kinderdrehstühle, Kinderstühle, Schreibtischstuhl, Schreibtischstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
175
Frei Haus
ab € 55,61*
€ 73,50*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 62,35*
€ 83,02*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 83,02*
€ 98,79
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 82,32*
€ 97,96
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 78,46*
€ 93,37
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 73,15*
€ 87,05
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 62,35*
€ 74,20
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 62,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,47*
Ähnlich
HJH Office
705100
ab € 145,73*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,44*
Ähnlich
HJH Office
705010
ab € 175,18*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.