Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay HDMI/DVI-D Kabel 51580 2m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/290/a009290n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/290/a009290n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-785006800
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     51580
EAN/GTIN:
     4040849515804
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel HDMI
Angespritze Stecker. Vergoldete Kontakte. High Quality. Signalrichtung: DVI zu HDMI.
Weitere Informationen:
max. Auflösung:
1.080 Pixel
Art des Anschlusses:
HDMI-Stecker/DVI-D-Stecker
Kabellänge:
2
Farbe des Mantels:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
HDMI Kabel
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, adapterkabel hdmi dvi 2m, adapterkabel dvi, hdmi dvi kabel 2m, Computerkabel, HDMI Kabel, Monitorkabel, Multimediazubehöre, PC-Kabel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1001
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,60*
€ 3,66*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,61*
€ 3,68*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,00*
€ 4,23*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,40*
€ 4,78*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,60*
€ 5,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,80* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Goobay
51581
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.