Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Kabel ACC927EU USB-C/USB-C 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/324/a014324b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/324/a014324b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-728039600
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     ACC927EU
EAN/GTIN:
     5051794021486
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Das Targus USB-C-Kabel verbindet Targus Universal Dockingstations mit PCs und Macs. Schließen Sie es an, damit Sie Ihr USB-C-Gerät aufladen und Ihre Daten mit Ihrem Laptop synchronisieren können.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der USB-Version:
USB-C 3.1 Gen 2
Kabellänge:
1
Art des Anschlusses:
USB-C-Stecker/USB-C-Stecker
max. Ladestrom:
5
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Bezeichnung der Computerauflösung:
4K
Farbe des Mantels:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb kabel c stecker auf c stecker 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Anschlusskabel, Computerkabel, Druckerkabel, Druckerkonverter, Kabel, Netzwerkkabel, Patchkabel, USB-Kabel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 13,03*
€ 18,05*
€ 4,50*
ab € 13,13*
€ 18,07*
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 16,28*
€ 22,27*
1 Tag
9
€ 13,00*
ab € 16,31*
€ 22,29*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 16,21*
€ 22,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.