Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus ACC927EU USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus ACC927EU USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
Targus ACC927EU USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-ACC927EU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     ACC927EU
EAN/GTIN:
     5051794021486
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Das Targus 1-Meter-USB-C-Kabel (Stecker) auf USB-C (Stecker) 10Gbps (zertifiziert) verbindet Targus Universal Docking Stations mit PCs und Macs. Es ist für die Verbindung von einem USB-C-Gerät (auch als USB Typ-C bekannt) zu einem USB-C-Gerät gedacht. Schließen Sie es an, damit Sie Ihr USB-C-Gerät aufladen und Ihre Daten mit einer Übertragungsrate von 10 Gbps mit Ihrem Laptop synchronisieren können.

Weitere Informationen:
Tiefe:
180 mm
Höhe:
30 mm
Breite:
100 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
367 mm
Höhe des Versandkartons:
145 mm
Versandkartonsbreite:
170 mm
Versandkartonslänge:
205 mm
Versandkartonshöhe:
120 mm
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Gewicht:
100 g
Verpackungsbreite:
35 mm
Verpackungstiefe:
185 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
100 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.