Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus 1 m USB-C To USB-C 3.1 Gen2 Cable - Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-1550
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     ACC927EU
EAN/GTIN:
     5051794021486
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Zum Anschließen und Laden von USB-C-Hardware und Zubehör mit den höchsten Geschwindigkeiten. USB 3.1 Gen 2 unterstützt das Laden mit bis zu 5 A und eine Datenübertragung mit einer Geschwindigkeit von 10 Gb/Sek. Das 1 m lange Kabel bietet Flexibilität, sei es beim Verbinden von Peripheriegeräten im Büro, beim Laden Ihres Geräts unterwegs oder beim Übertragen von Filmen zu Hause.

Highlights
  • Unterstützt USB-C Laptops
  • Zertifiziert durch USB-IF
  • Kompakte Größe
  • Daten-/Peripheriegeräteverbindung zwischen einer Targus Universal Docking Station und einem PC/Mac
  • 10 Gbit/s Übertragungsrate
  • Umkehrbarer USB-C-Stecker zum Anschluss an Ihr Gerät in beliebiger Richtung


Weitere Informationen:
Gewicht:
100 g
Höhe:
18.79 cm
Länge:
3.09 cm
Breite:
10.1 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
5
€ 2,90*
ab € 13,03*
€ 18,05*
€ 4,50*
ab € 13,13*
€ 18,07*
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 16,28*
€ 22,27*
1 Tag
9
€ 13,00*
ab € 16,31*
€ 22,29*
€ 7,95*
ab € 16,21*
€ 22,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.