Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-728038290 Herst.-Nr.: 00004613 EAN/GTIN: 4007249046130 |
| |
|
| | |
| Mit diesem beweglichen Stativ sind Sie bei Ihrer Motivauswahl flexibel und innovativ. Das Flex-Stativ können Sie dank 360°-Biegung um so ziemlich jeden Gegenstand schlingen, wickeln und winden. Flexible Beine mit 360°-Biegung zur optimalen und sicheren Positionierung an verschiedensten Gegenständen, z.B. Geländer, Äste. Kompaktes Reiseformat ist ideal für Urlaub, Wanderung und Outdoortrip. Stativbeine mit hochwertigem Schaumstoff ummantelt für maximale Flexibilität und beste Griffigkeit, besonders angenehm bei kalter Witterung. Gummieinsätze an der Halterung schützen das Smartphonegehäuse vor Kratzern. Gummifüße für festen Halt auf glatten und rutschigen Untergründen. Smartphone-Halterung kann eingeklappt werden. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Flex | Produktverwendung: | Smartphone, GoPro | max. Höhe: | 26 | Gewicht: | 145 | Material: | Aluminium | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stativ Flex |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,36* | € 22,89* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,20* | € 22,91* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 17,44* | € 24,79* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,45* | € 37,56* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,19* | € 39,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|