Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Flex Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=9 - 26 cm Schwarz Für Smartphones und GoPro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2227319-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004613
EAN/GTIN:
     4007249046130
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibein stativ
Hama Flex Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=9 - 26 cm Schwarz Für Smartphones und GoPro

Hama "Flex" Dreibeinstativ für GoPro, Smartphone

Flexibles Kamerastativ für außergewöhnliche Aufnahmen mit dem Smartphone und der GoPro
Flexible Beine mit 360°-Biegung zur optimalen und sicheren Positionierung an verschiedensten Gegenständen, z. B. Geländer, Äste
2in1-System für Smartphones und GoPro-Kameras
Kompaktes Reiseformat ist ideal für Urlaub, Wanderung und Outdoortrip

Ausstattung:
Sensationelle, vielseitige Fotos und Videos aus originellen Perspektiven und an ungewöhnlichen Orten · Stufenlos, einzeln biegbare Stativbeine: somit an viele Untergründe und Objekte anpassbar und als Einbeinstativ verwendbar · Für Selfie-Fotos und –Videos, perfekt für Videotagebücher, Blogs und ideal für Reisen und für unterwegs · Keine verwackelten, schiefen Selfies mehr · Stativbeine mit hochwertigem Schaumstoff ummantelt für maximale Flexibilität und beste Griffigkeit, besonders angenehm bei kalter Witterung · Äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 5,5 bis 7,8 cm (im Querformat) dank Klemmfederhalterung · Gummieinsätze an der Halterung schützen das Smartphonegehäuse vor Kratzern · Gummifüße für festen Halt auf glatten und rutschigen Untergründen · Platzsparend: Smartphone-Halterung kann eingeklappt werden · Smartphone-Halterung abnehmbar und für andere Stative verwendbar

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 26 cm · Arbeitshöhe (min.): 9 cm · Belastbar bis: 300 g · Gewicht: 145 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 19 cm · Produktabmessung, Höhe: 31 cm · Produktabmessung, Länge: 18 cm · Stativ-Besonderheiten: Für Smartphones und GoPro

Lieferumfang:
1 Stativ "Flex"
1 Smartphone-Halterung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
31 cm
Produktabmessung, Länge:
18 cm
Produktabmessung, Breite:
19 cm
Marke:
Hama
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
Für Smartphones und GoPro
Belastbar bis:
300 g
Arbeitshöhe (max.):
26 cm
Arbeitshöhe (min.):
9 cm
Gewicht:
145 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Hama, 00004613, Flex
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,09*
€ 22,66*
4 Tage
5
€ 4,99*
ab € 18,47*
€ 22,67*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 17,97*
€ 23,06*
€ 7,95*
ab € 24,63*
€ 28,37*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 36,86*
€ 45,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 33,68*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 76,87*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 33,48*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 65,99*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 132,65*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 24,57*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 26,46*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 25,08*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 25,35*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 26,85*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 56,02*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 15,88*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 20,33*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 105,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.