Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Flex Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=9 - 26cm Schwarz Für Smartphones und GoPro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A542902
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004613
EAN/GTIN:
     4007249046130
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibein stativ

Features:
Flexibles Kamerastativ für außergewöhnliche Aufnahmen mit dem Smartphone und der GoPro
Flexible Beine mit 360°-Biegung zur optimalen und sicheren Positionierung an verschiedensten Gegenständen, z. B. Geländer, Äste
2in1-System für Smartphones und GoPro-Kameras
Kompaktes Reiseformat ist ideal für Urlaub, Wanderung und Outdoortrip
Lieferumfang:
1 Stativ "Flex"
1 Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Höhe:
31 cm
Länge:
18 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
19 cm
Gewicht:
145 g
Belastbar bis:
300 g
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Anschluss:
1/4 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
Für Smartphones und GoPro
Arbeitshöhe (max.):
26 cm
Arbeitshöhe (min.):
9 cm
Weitere Suchbegriffe: Hama, Flex
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,75*
€ 21,18*
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 15,36*
€ 21,19*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 16,18*
€ 22,95*
€ 7,95*
ab € 17,50*
€ 24,81*
€ 3,50*
ab € 27,17*
€ 37,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,99*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,74*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,70*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,49*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,08*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,60*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,15*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,34*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,10*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,38*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,37*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,61*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,79*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,74*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.