Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Flex Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Flex Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Flex Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Flex Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Flex Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Flex Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Flex Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-52905255
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004613
EAN/GTIN:
     4007249046130
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
260 mm
Höhe (min)
90 mm
Gewicht
145 g
Merkmale
Zweck
Smartphone-/Action-Kamera
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
1
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.