Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Kaffeemaschine Easy II Therm 1023-06 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/889/a011889t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/889/a011889t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-680009890
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     1023-06
EAN/GTIN:
     4006508218783
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Mit Tropfstopp. Abnehmbarer spülmaschinengeeigneter Schwenkfilter. Transparenter Wassertank mit gut lesbarer Skala. Platzsparendes Design. Beleuchteter Ein-/Ausschalter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Easy II Therm
Maße:
35,9 x 28,3 x 18,9 cm (B x H x T)
System der Kaffeebereitung:
Filtersystem
Art der Kanne:
Thermoskanne
Füllmenge des Wasserbehälters:
1,1
Ausführung der Wasserstandsanzeige:
außen ablesbar
Leistung:
1.050
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Kabellänge:
0,75
optionales Zubehör:
Melitta® Filtertüten Größe 1x4
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Gewicht:
1,73
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kaffeemaschine Easy II Therm
max. Füllmenge:
8 Tassen
Weitere Suchbegriffe: Mengenbrüher, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, kaffeautomat 12 tassen, großkaffeeautomat, melitta kaffeautomaten, Brühautomaten, Espressomaschinen, Kaffeeautomaten, Kaffeemaschinen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 35,55*
€ 44,88*
€ 5,46*
ab € 35,77*
€ 44,89*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 35,55*
€ 44,93*
Frei Haus
ab € 36,47*
€ 45,86*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 38,88*
€ 51,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Melitta
6762892
ab € 35,53*
Ähnlich
SEVERIN
KA 4845
ab € 48,86*
Ähnlich
SEVERIN
KA 9308
ab € 41,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.