Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta 1023-06 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta 1023-06 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-06 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-06 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-06 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-06 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-06 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-06 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-06 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-06 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-06 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72732696
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6762891
EAN/GTIN:
     4006508218783
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
176 mm
Höhe
345 mm
Energie
Leistung
1050 W
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
188 mm
Verpackungshöhe
360 mm
Paketgewicht
2180 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
8 Tassen
Gefäßvolumen
1 l
Wasserfilter
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Melitta
6762892
ab € 35,54*
Ähnlich
SEVERIN
KA 4845
ab € 48,66*
Ähnlich
SEVERIN
KA 9308
ab € 36,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.