Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeautomat Easy II Therm 1023-06 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaffeeautomat Easy II Therm 1023-06 sw
Kaffeeautomat Easy II Therm 1023-06 sw
Artikel-Nr.:
     6012C-88668363
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     218783
EAN/GTIN:
     4006508218783
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

Kaffeeautomat Easy II Therm 1023-06 sw

Transparenter Wassertank mit Tassenskalierung, abnehmbarer, spülmaschinengeeigneter Schwenkfilter, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Endabschaltung nach 15 Min.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
1050 W
Spannung:
230 V
Tassenzahl:
8
Fassungsvermögen:
1000 ml
Ausführung der Kanne:
Isolierkanne
Grundfarbe:
schwarz
Integriertes Mahlwerk:
nein
Aromaschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 5,95*
ab € 35,58*
€ 45,23*
€ 5,46*
ab € 35,65*
€ 45,24*
2 Tage
21
€ 5,90*
ab € 35,73*
€ 45,28*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,53*
€ 46,21*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,53*
€ 47,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Melitta
6762892
ab € 35,45*
Ähnlich
SEVERIN
KA 4845
ab € 48,89*
Ähnlich
SEVERIN
KA 9308
ab € 36,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.