Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Johnson PROFESSIONAL Creme Light PURE RES1L 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/429/y000429l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/429/y000429l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-494037100
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     RES1L
EAN/GTIN:
     5010424020077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Entwickelt für normale bis trockene Haut. Zieht schnell ein und hinterlässt kein fettiges Gefühl, begünstigt so die regelmäßgige Verwendung und hält die Haut in gesundem Zustand. Emollient, das die Hautpflege unterstützt. Unterstützt die Feuchtigkeitsversorgung und Pflege der Haut. Feuchtigkeitsspender, der Hautaustrocknung verhindert und ein glattes Hautgefühl nach der Anwendung bewirkt. Entwickelt für Personen, die empfindlich gegenüber Duft- und Farbstoffen sind und Produkte ohne diese zugesetzten Stoffe bevorzugen. Das Produkt ist für empfindliche Haut entwickelt und besitzt ein geringes allergenes Potenzial. Nach einer unabhängigen Bewertung ist nicht zu erwarten, dass Spurenmengen des Produkts schädliche toxikologische Auswirkungen haben. Mitarbeiter im Lebensmittelsektor sollten das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen auf dem Etikett verwenden. Das Produkt sollte nicht direkt mit Lebensmitteln oder Gegenständen, die Lebensmittel enthalten, in Kontakt kommen. Nachgewiesene Handschuhkompatibilität, zur Verwendung mit Handschuhen aus Latex, Vinyl und Nitril geeignet. Kompatibel mit Handdesinfektionsmitteln auf Alkoholbasis kann in hygienesensiblen Bereichen eingesetzt werden, wo Handdesinfektionsmaßnahmen erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Stokolan® Light PURE
parfümiert:
Nein
dermatologisch getestet:
Ja
pH-Wert:
6-7,5
fettfrei:
Ja
silikonfrei:
Ja
Ausführung des Behälters:
Kartusche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
1
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hautpflegecreme Stokolan® Light PURE
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
1
€ 6,80*
ab € 13,33*
€ 16,27*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 13,57*
€ 16,46*
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,50*
ab € 13,85667*
€ 16,48334*
1
€ 4,00*
ab € 14,10*
€ 17,24*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 14,04*
€ 17,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 14,04* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
RES1LDSMD
ab € 16,45*
Zubehör
SC Johnson
RES1LDSGER
ab € 16,44*
Zubehör
SC Johnson
WHB1LDS
ab € 18,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.