Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

share Handcreme H-02-18-02 Mandelöl & Sandelholz 75ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/052/a014052h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/052/a014052h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-494032700
Hersteller:
     Share
Herst.-Nr.:
     H-02-18-02
EAN/GTIN:
     4260739993424
Suchbegriffe:
Hand-Creme
Hand-Maske
Handcreme
Handpflege-Creme
Inhaltsstoffe: Wasser, Glycerin, Cetylstearylalkohol, Glycerinstearat, Rapsöl, Dicaprylylether, Phenoxyethanol, Benzylalkohol, Sonnenblume, Natriumcetearylsulfat, Duftstoff, Zitronensäure, Sheabutterbaum, Mandel, Linalool, Natriumhydroxid, Citronellol, Wacholder, Kampferzimtbaum, Ingwergras, Geraniol, Sandelholzbaum.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Duftes:
Mandelöl & Sandelholz
Ausführung des Behälters:
Tube
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,075
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handcreme
Biozid-Produkt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handpflegecreme, Mandel-Öl, Mandelöl, handcreme 75 ml, hand creme, handcreme share, Cremes, Handcremes, Handpflege, Hygieneartikel, Körperpflege, Körperpflegeartikel, Körperpflegemittel, Pflegemittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
83
€ 5,95*
ab € 1,85*
€ 3,54*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,79*
€ 3,57*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GVS Großverbraucherspezialisten
01890018
ab € 2,23*
Ähnlich
Share
H-02-17-02
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.