| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-494032800 Herst.-Nr.: H-02-17-02 EAN/GTIN: 4260739993417 |
| |
|
| | |
| Die Handcreme Limette & Koriander von share verwöhnt mit einem vitalisierenden Limette-Koriander-Duft und gleichzeitig pflegt sie die Haut mit wertvoller Sheabutter. Für trockene bis spröde Haut. Schnell einziehende Formel. Inhaltsstoffe: Wasser, Glycerin, Cetylstearylalkohol, Glycerinstearat, Rapsöl, Dicaprylylether, Phenoxyethanol, Sonnenblume, Benzylalkohol, Natriumcetearylsulfat, Limette, Sheabutterbaum, Zitronensäure, Lemongras, Natriumhydroxid, Limette, Limonen, Linalool, Citral, Ingwer, Geraniol, Duftstoff, Alpha-, Hexylzimtaldehyd, Koriander, Limette. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung des Duftes: | Limette & Koriander | Ausführung des Behälters: | Tube | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 0,075 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handcreme | Biozid-Produkt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handpflegecreme, handcreme 75 ml, hand creme, handcreme share, Cremes, Handcremes, Handpflege, Hygieneartikel, Körperpflege, Körperpflegeartikel, Körperpflegemittel, Pflegemittel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,87* | € 3,35* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 1,80* | € 3,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 75 Milliliter (ab € 0,024* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|