Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenbacher Nussmischung Trail-Mix 322 250g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/097/y000097d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/097/y000097d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-492147900
Hersteller:
     Seitenbacher
Herst.-Nr.:
     322
EAN/GTIN:
     4008391000322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cashew-Kerne
Cashew-Nüsse
Cashewkerne
Cashewnüsse
Diese erlesene Mischung ist eine natürliche Magnesiumquelle und eignet sich ideal für unterwegs oder einen gemütlichen Fernsehabend zuhause.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Trail-Mix
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Paranusskerne, Cashewkerne, Walnusskerne, Rosinen, Mandelkerne
wieder verschließbar:
Ja
Packungsmenge:
250 g/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Nussmischung Trail-Mix
LMIV-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Nuss-Früchte, Nussfrüchte, Nüsse, nuss früchte, Knabberreien, Nuesse, Nuss, Nussmischungen, Snacks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,05*
€ 8,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,46*
€ 6,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,96*
€ 6,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,70*
€ 6,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,50*
€ 5,89
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,41*
€ 4,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.