| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-492117600 Herst.-Nr.: 492117600 EAN/GTIN: 4003969099128 |
| | |
|
| | |
| Rotwein Chianti vom Schloß 2 x Chianti Castello di Poppiano Toskana D.O.C.G. Schlossabfüllung 0,75 l, 1 x La Spaghettata italiana Semola di Grana Douro 250 g, 1 x Sugo Pronto per la spaghettata Tomatensugo 170 g, 1 x Holzlöffel aus Buchenholz 13,5 Vol.% Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Chianti vom Schloß | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | 2 x Chianti Castello di Poppiano Toskana D.O.C.G. Schlossabfüllung 0,75 l, 1 x La Spaghettata italiana Semola di Grana Douro 250 g, 1 x Sugo Pronto per la spaghettata Tomatensugo 170 g, 1 x Holzlöffel aus Buchenholz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Rotwein Chianti vom Schloß | LMIV-Produkt: | Ja | Alkoholgehalt: | 13,5 Vol. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Italien Wein, Wein Italien, Wein aus Italien, italienischer Wein, Wein Portugal, Wein aus Portugal, portugisischer Wein, wein aus portugal rot, italien wein, rotwein italien toskana, Getränke, Rotweine, Weine |
| | |
| |