Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Kaffee Gastronomie Café Crème 601 1.000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/124/a014124d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/124/a014124d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-492055100
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     601
EAN/GTIN:
     4024472006014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterkaffee
Kaffee gemahlen
gemahlener Kaffee
Kaffee-Bohnen
100 % beste Arabica-Bohnen aus Zentral- und Südamerika elegant und ausgewogen. Diese Komposition mittlerer Röstung zaubert einen köstlich leckeren Café Crème mit einer festen goldbraunen Crema in die Tasse. Diese harmonische Mischung ist durch ihre hohe Ergiebigkeit besonders für Kaffee-Vollautomaten geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Gastronomie Café Crème
Packungsmenge:
1.000 g/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kaffee Gastronomie Café Crème
LMIV-Produkt:
Ja
Variante:
vollmundig harmonisch
Konsistenz:
ganze Bohne
Intensität:
3
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohne, Kaffeebohnen, kaffeebohnen, Bohnenkaffee, Cafe, Café, Getränke, Kaffee, Kaffeepulver, Pulverkaffee
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
449
1
€ 5,95*
ab € 12,81*
€ 17,59*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 13,27*
€ 18,61*
8
Frei Haus
ab € 15,14*
€ 19,30*
1
€ 5,50*
ab € 14,02*
€ 20,06*
4 Tage
400
1
Frei Haus
ab € 12,21*
€ 28,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 18,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,90*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 17,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 14,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 13,27* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Melitta
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.