| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-490338892 Herst.-Nr.: 300380 EAN/GTIN: 4250560506184 |
| |
|
| | |
| Nölle Profi Brush Flaschenbürste Kunststoff gelb/silber Weitere Informationen: | | Länge der Bürste: | 30 | Werkstoff: | Kunststoff | Material der Borsten: | Schaumstoff | Farbe: | gelb/silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Flaschenbürste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Milchflaschenbürste, Isolierkannenbürste, Kannen-Bürste, Kannenbürste, Kannenreiniger, Thermoskannen-Bürste, Abwaschbürste, Pfannen-Bürste, Pfannenbürste, Siebbürste, Spül-Bürste, Spülbürste, Gläser-Bürste, Gläser-Spülbürste, Gläser-Spülgarnitur, Gläserbürste, Gläserbürste, Haushalt, Gläserspül-Garnitur, Gläserspülbürste, Gläserspülgarnitur, Vasenbürste, siebbürste, Bürsten, Flaschenbürsten, Spülbürsten |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 1,09* | € 1,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,18* | € 1,97* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 5,80* | ab € 1,26* | € 2,10* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 1,20* | € 2,10* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,94* | € 3,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|