| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-31300380 Herst.-Nr.: 00300380 EAN/GTIN: 4250560506184 |
| | |
|
| | |
| Die Spülbürste, Gläserbürste eignet sich zum schonenden reinigen von Isolierkannen, Kaffeekannen, Bierkrügen, großen oder langen Gläsern, Tassen und vieles vieles weitere. Durch den Schaumstoff Rundkopf wird der zu reinigende Gegenstand besonders schonend gereinigt. Die Gläserbürste, Isolierkannenbürste, Flaschenbürste besitzt eine Länge von ca. 30 cm. Farbe je nach Verfügbarkeit! Weitere Informationen: | | Art: | Spülbürsten Haushalt | Härtegrad: | weich | Körper: | Kunststoff | für: | Thermoskannen und Isolierkannen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Milchflaschenbürste, Isolierkannenbürste, Kannen-Bürste, Kannenbürste, Kannenreiniger, Thermoskannen-Bürste, Abwaschbürste, Pfannen-Bürste, Pfannenbürste, Siebbürste, Spül-Bürste, Spülbürste, Gläser-Bürste, Gläser-Spülbürste, Gläser-Spülgarnitur, Gläserbürste, Gläserbürste, Haushalt, Gläserspül-Garnitur, Gläserspülbürste, Gläserspülgarnitur, Vasenbürste, siebbürste, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Bürsten & Staubwedel, Nölle, Spülbürsten, Reinigungsbürste, Aufwaschbürste, Geschirrbürste, ScheuerbürsteTüllenbürste |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,17* | € 1,95* | | | | | | 25 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 1,10* | € 1,96* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 5,80* | ab € 1,27* | € 2,10* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 1,21* | € 2,10* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 1,77* | € 2,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|