Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarius Lufterfrischer 6994 Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/741/a013741i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/741/a013741i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-449015200
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6994
EAN/GTIN:
     5027375047886
Suchbegriffe:
Duftspendersystem
Lufterfrischungsgerät
Lufterfrischungssystem
Handtuchrollenspender
Verleiht Ihrem Waschraum ein frisches und hygienisches Ambiente. Moderner, kompakter und einfach zu reinigender Spender ohne Schmutzfallen. 5 edle Düfte stehen für die Befüllung des Lufterfrischers zur Verfügung: KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Harmony, Energy, Joy, Fresh und Zen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PROFESSIONAL
Verwendung für Produkt:
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL Nachfüllpack Lufterfrischer 6186, 6183, 6182, 6181, 6184, 6185
Maße:
12,5 x 21,2 x 8,7 cm (B x H x T)
Wandbefestigung möglich:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lufterfrischer PROFESSIONAL
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 28,18*
€ 37,76*
1 Tag
4
1
€ 5,95*
ab € 29,33*
€ 38,48*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,45*
€ 38,49*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 32,50*
€ 42,19*
19 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 32,24*
€ 42,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,18* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
6190
ab € 14,88*
Zubehör
Kimberly-Clark
6189
ab € 16,17667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.