Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

zack Glasreiniger 96171 streifenfrei Zitrusduft 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/281/a007281c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/281/a007281c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-449008500
Hersteller:
     August Wencke
Herst.-Nr.:
     96171
EAN/GTIN:
     4015094447026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Reinigt Glas und alle glatten Flächen streifenfrei und glasklar.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Duftes:
Zitrus
biologisch abbaubar:
Nein
pH-Wert:
8,5
Kindersicherung vorhanden:
Ja
Ausführung des Behälters:
Flasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
1
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Glasreiniger
Biozid-Produkt:
Nein
frei von Mikroplastik:
Nein
alkoholfrei:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
515
1
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 2,95*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 2,97*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,97*
€ 3,23*
1
€ 6,95*
ab € 2,68*
€ 4,31*
3 Tage
670
15
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 1,97* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reinex
112
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.