Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REINEX Glasreiniger 112 Sprühpistole 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-9199141504
Hersteller:
     Reinex
Herst.-Nr.:
     112
EAN/GTIN:
     4068400001122
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
Polster-Reiniger
Polsterreiniger
REINEX Glasreiniger nicht biologisch abbaubar Kunststoff 1l
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Marke:
REINEX
frei von Mikroplastik:
Nein
Biozid-Produkt:
Nein
biologisch abbaubar:
Nein
Material des Behälters:
Kunststoff
Ausführung des Behälters:
Sprühflasche
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 1,34*
€ 2,14*
3 Tage
527
1
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 2,14*
1
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 2,16*
1
€ 6,95*
ab € 1,49*
€ 2,44*
Lager 1498
1789
1
€ 6,95*
ab € 2,95*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 2,95* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diversey
7517903
ab € 3,18*
Ähnlich
Diversey
7Y5571
ab € 3,42*
Ähnlich
Werner & Mertz Gruppe
712494
ab € 3,18*
Ähnlich
August Wencke
96171
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.