Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esmeyer Messerset AUREA 291-423 5teilig Magnetleiste schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/197/a009197o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/197/a009197o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-439004892
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     291-423
EAN/GTIN:
     4007796039012
Suchbegriffe:
Brot-Messer
Brot-Schneidemesser
Brotmesser
Brotschneide-Messer
Esmeyer® Messerset AUREA je 1 x Chefmesser, Brotmesser, Fleischmesser, Universalmesser, Gemüsemesser, magnetische Hängeleiste 33 x 3 x 1,5 cm (B x H x T) Edelstahl schwarz/rot 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
AUREA
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
je 1 x Chefmesser, Brotmesser, Fleischmesser, Universalmesser, Gemüsemesser, magnetische Hängeleiste 33 x 3 x 1,5 cm (B x H x T)
spülmaschinenfest:
Nein
Material der Klinge:
Edelstahl
rostfrei:
Nein
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe:
schwarz/rot
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Messerset AUREA
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
469
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,17*
€ 22,22*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,13*
€ 22,26*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,44*
€ 23,37*
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 19,82*
€ 25,50*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 19,36*
€ 25,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
81451
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.