Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-439004892 Herst.-Nr.: 291-423 EAN/GTIN: 4007796039012 |
| |
|
| | |
| Esmeyer® Messerset AUREA je 1 x Chefmesser, Brotmesser, Fleischmesser, Universalmesser, Gemüsemesser, magnetische Hängeleiste 33 x 3 x 1,5 cm (B x H x T) Edelstahl schwarz/rot 5 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | AUREA | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Messerset AUREA | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | je 1 x Chefmesser, Brotmesser, Fleischmesser, Universalmesser, Gemüsemesser, magnetische Hängeleiste 33 x 3 x 1,5 cm (B x H x T) | spülmaschinenfest: | Nein | Material der Klinge: | Edelstahl | rostfrei: | Nein | Material des Griffes: | Kunststoff | Farbe: | schwarz/rot | Packungsmenge: | 5 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gemüsemesser, Salatmesser, Spickmesser, Allzweckmesser, Fleischmesser, Kochmesser, Kochmesser Set, Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Gastronomie-Messersatz, Küchenmesser-Satz, Küchenmesser-Set, Küchenmessersatz, Küchenmesserset, Messerblock bestückt, Messerblock gefüllt, Magnethaftleiste, Magnetleiste, Magnetschiene, Magnetwandleiste, Universal-Messer, Universalmesser, esmeyer gemüsemesser, gemüsemesser, Bestecke, Haushaltsmesser, Küchenmesser, Messer, Messersets |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,23* | € 23,08* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 17,40* | € 23,31* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,56* | € 24,25* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 19,37* | € 26,59* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 20,07* | € 26,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|