Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Druckbleistift 3063 0,7mm HB mit Radierer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/360/a007360l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/360/a007360l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-307208390
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3063
EAN/GTIN:
     4003630752307
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Soennecken Druckbleistift 0,7mm HB schwarz
Weitere Informationen:
Stärke der Mine:
0,7
Bezeichnung der Härte:
HB
Mine auswechselbar:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckbleistift
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift, Bleistifte, Druckbleistifte, Druckminenbleistifte, Feinminenstifte, Minenbleistifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6940
€ 5,95*
ab € 0,32*
€ 0,59*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,31*
€ 0,59*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pilot
3072703
ab € 0,88*
Ähnlich
Staedtler
775 07
ab € 2,30*
Ähnlich
Faber-Castell
134751
ab € 2,14*
Ähnlich
Faber-Castell
134799
ab € 2,14*
Ähnlich
Faber-Castell
133328
ab € 2,45*
Ähnlich
Rotring
S0770510
ab € 2,39*
Ähnlich
Faber-Castell
136700
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.