Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Textmarker 3395 2-5mm Keilspitze rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/365/a010365r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/365/a010365r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/596/a010596d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304062732
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3395
EAN/GTIN:
     4003630005298
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Die Schreibfarben orange, rot, rosa, blau + grün können bis zu 4h offen liegen bleiben ohne einzutrocknen, die gelbe Variante kann bis zu 24h offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
2-5
Schreibfarbe:
rosa
Spitze:
Keilspitze
Schreibfl³ssigkeit:
Universaltinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
inkjet geeignet:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
Material des Schaftes:
Polypropylen
Schaftfarbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, soennecken textmarker 2-5mm rosa, highlighter, highlighter pink, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,19*
€ 0,38*
2 Tage
1815
1
€ 5,95*
ab € 0,21*
€ 0,39*
8 Tage
1891
1
€ 5,87*
ab € 0,23*
€ 0,48*
3 Tage
30724
100
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,61*
4 Tage
30724
1
€ 6,95*
ab € 0,40*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-24009
ab € 0,50*
Ähnlich
STABILO
73/56
ab € 0,81*
Ähnlich
Schneider
1509
ab € 0,32*
Ähnlich
Pelikan
814102
ab € 0,34*
Ähnlich
STABILO
70/56
ab € 0,67*
Ähnlich
STABILO
6070/56
ab € 0,75*
Ähnlich
STABILO
71/56
ab € 1,75*
Ähnlich
Staedtler
364-23
ab € 0,53*
Ähnlich
Faber-Castell
154828
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.