Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Pelikan Textmarker 490®, 10 Stück in FS, Neon-Rosa. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: leucht-rosa, Farbe: neonrosa. Ausführung des Inhalts mit Packung: T...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker Pelikan Textmarker 490®, 10 Stück in FS, Neon-Rosa. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: leucht-rosa, Farbe: neonrosa. Ausführung des Inhalts mit Packung: T...
Textmarker Pelikan Textmarker 490®, 10 Stück in FS, Neon-Rosa. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: leucht-rosa, Farbe: neonrosa. Ausführung des Inhalts mit Packung: T...
Textmarker Pelikan Textmarker 490®, 10 Stück in FS, Neon-Rosa. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: leucht-rosa, Farbe: neonrosa. Ausführung des Inhalts mit Packung: T...
Textmarker Pelikan Textmarker 490®, 10 Stück in FS, Neon-Rosa. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: leucht-rosa, Farbe: neonrosa. Ausführung des Inhalts mit Packung: T...
Artikel-Nr.:
     C1185-814102
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     814102
EAN/GTIN:
     4012700814104
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker Pelikan Textmarker 490®, 10 Stück in FS, Neon-Rosa. . Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: leucht-rosa. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1,2 und 5mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, Farbe: neonrosa, schattenfrei kopierbar, lichtbeständig gegeben.Technik des Tintenspeichers: k.A.. Textmarker in Faltschachtel
Weitere Informationen:
Farbe:
leucht-rosa
Beschreibung der Besonderheiten:
Floureszent
Druckmechanik vorhanden:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte auf Wasserbasis
Artikelbezeichnung:
Textmarker 490, Leucht-Rosa
Farbe des Schaftes:
leucht-rosa
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Strichstärke:
1,2 und 5mm
inkjet geeignet:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.