Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-304125932 Herst.-Nr.: 4-24009 EAN/GTIN: 4004764917631 |
| | |
|
| | |
| Textmarker für leuchtende Markierungen und Hervorhebung von Texten und Notizen auf fast allen Papieroberflächen. Ausgezeichnet mit dem Umweltsiegel Blauer Engel. Die Kappe und der Schaft bestehen mindestens zu 90% aus nachwachsenden Rohstoffen. Klimaneutrales Produkt gemäß ClimatePartner-ID 13742-1910-1001. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-5 mm. Die Neontinte ist auf Wasserbasis und hat eine hohe Farbbrillanz. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding HTK 25 Nachfülltinte. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Rollstopp vorhanden: | Nein | GTIN: | 4004764917631 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Textmarker | Artikelbezeichnung: | edding 24 EcoLine Textmarker pink | Alleinstellungsmerkmal: | Ausgezeichnet mit dem Umweltsiegel Blauer Engel. Umweltfreundlich, da Kappe und Schaft mindestens zu 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 268032 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 720000 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 9600 | Umweltfreundliches Merkmal: | Ausgezeichnet mit dem Umweltsiegel "Blauer Engel". Kappe und Schaft bestehen mindestens zu 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen, die ausreichend verfügbar sind. Klimaneutrales Produkt. Die Filterfasern bestehen aus recyceltem Material. | Farbcode: | 009 | Farbe: | Pink | Zertifikat/Zulassung: | Blue angel, Climate neutral | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Basisfarbe: | Pink | Nettogewicht: | 24.4 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Leicht erkennbares umweltfreundliches Produktdesign. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany. | Technik des Tintenspeichers: | Filter | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Farbe des Schaftes: | Beige | Strichstärke: | 2-5 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Pigmenttinte auf Wasserbasis | Druckmechanik vorhanden: | Nein | nachfüllbar: | Ja | schattenfrei kopierbar: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | inkjet geeignet: | Nein | Zertifikat: | Blue angel | Climate neutral |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,50* | € 0,91* | | | | | | | 23 Tage | | | 90 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,58* | € 0,92* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,51* | € 0,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,51* | € 0,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,57* | € 1,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|