Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Job, nachfüllbar, rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker Job, nachfüllbar, rosa
Textmarker Job, nachfüllbar, rosa
Textmarker Job, nachfüllbar, rosa
Textmarker Job, nachfüllbar, rosa
Textmarker Job, nachfüllbar, rosa
Textmarker Job, nachfüllbar, rosa
Textmarker Job, nachfüllbar, rosa
Artikel-Nr.:
     C1110-1509
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     1509
EAN/GTIN:
     4004675015099
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker Job, nachfüllbar, Strichstärke: 1+5 mm, Art der Schreibflüssigkeit: Biobasierte Tinte, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 90% recyceltem Kunststoff hergestellt. Ausgezeichnet mit dem weltweit bekanntesten Umweltzeichen „Blauer Engel“. Universaltinte für Normal-, Kopier- u. Faxpapier. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 660, Farbe des Schaftes: schwarz, Clip vorhanden, Farbe: rosa
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Produkt-Typbezeichnung:
Job
Farbe des Schaftes:
schwarz
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 90% recyceltem Kunststoff hergestellt. Ausgezeichnet mit dem weltweit bekanntesten Umweltzeichen „Blauer Engel“. Universaltinte für Normal-, Kopier- u. Faxpapier. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 660
Spitze austauschbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
inkjet geeignet:
Nein
Strichstärke:
1+5 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Biobasierte Tinte
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Technik des Tintenspeichers:
Filter
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Produkttypbezeichnung:
Job
... > Textmarker > job > 50-150
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.