Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Zeichendreieck 1054 25cm Acrylglas transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/r004/004/r004004a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/r004/004/r004004a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-234006300
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     1054
EAN/GTIN:
     4012108001304
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Winkelskala 180°/1°. Markierte Winkel: 7°, 42°, 75°. 45°-Linien, Maßskalen an und senkrecht zur Hypothenuse.
Weitere Informationen:
Länge der Hypotenuse:
25
Ausführung des Tuschenoppens:
unterseitig
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Griff vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Acrylglas
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zeichendreieck
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck 25cm 45 grad, zeichen dreieck, zeichendreieck rumold, Geodreiecke, Geometriedreiecke, Lineale, Technikerdreiecke, Zeichendreiecke
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,12*
€ 5,47*
3 Tage
92
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,22*
€ 5,51*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,38*
€ 5,77*
9 Tage
92
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,39*
€ 5,77*
1 Tag
45
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 8,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
1058
ab € 5,23*
Ähnlich
Möbius+Ruppert
23250100
ab € 2,16*
Ähnlich
Soennecken
1823
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.