Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Zeichendreieck 1054 25cm Acrylglas transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-234006300
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     1054
EAN/GTIN:
     4012108001304
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Winkelskala 180°/1°. Markierte Winkel: 7°, 42°, 75°. 45°-Linien, Maßskalen an und senkrecht zur Hypothenuse.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zeichendreieck
Länge der Hypotenuse:
25 cm
Ausführung des Tuschenoppens:
unterseitig
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Griff vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Acrylglas
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck 25cm 45 grad, zeichen dreieck, zeichendreieck rumold, Geodreiecke, Geometriedreiecke, Lineale, Technikerdreiecke, Zeichendreiecke
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,12*
€ 5,49*
Lager 1682
93
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,29*
€ 5,60*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,40*
€ 5,79*
8 Tage
93
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,40*
€ 5,79*
1 Tag
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 8,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
1058
ab € 5,22*
Ähnlich
Möbius+Ruppert
23250100
ab € 2,15*
Ähnlich
Soennecken
1823
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.